Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 8 4.8 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000186577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020094109060008
EAN/GTIN:
     4051426680105
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 8 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02009.410 · Normart: ISO 2009 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
8 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
200
€ 4,30*
ab € 0,0284*
€ 0,0424*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0386*
€ 0,0537*
5 Tage
1000
200
€ 5,99*
ab € 0,0428*
€ 0,0599*
Lager 4BULW
700
200
€ 5,59*
ab € 0,044*
€ 0,061*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0463*
€ 0,0638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.