Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020094109060008 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 8 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020094109060008 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 8 4.8 galvanisch verzinkt
020094109060008 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 8 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376999
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020094109060008
EAN/GTIN:
     4051426680105
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 8 4.8 galv.verz. 200 Stück ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 8 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.410· Normart: ISO 2009· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020094109060008
Werksnummer:
8000186577
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 8
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
200
€ 4,30*
ab € 0,0285*
€ 0,0424*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0387*
€ 0,0537*
Lager 1955
1000
200
€ 5,99*
ab € 0,0428*
€ 0,0599*
3 Tage
700
200
€ 5,59*
ab € 0,0441*
€ 0,061*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,046*
€ 0,0638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.