Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 1481 1,5x 10 Federstahl schwere Ausführung 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184796
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014810000015010
EAN/GTIN:
     4043952368640
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 10 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
1,5 mm
Norm:
DIN 1481
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0062*
€ 0,00977*
4 Tage
22000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00794*
€ 0,01181*
5 Tage
21000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00998*
€ 0,01395*
Lager 4BULW
14700
1000
€ 5,59*
ab € 0,0103*
€ 0,0143*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0108*
€ 0,0149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0143*
€ 0,01702
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 14,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.