Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 1,5 x 10 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannstift 1,5 x 10 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Spannstift 1,5 x 10 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373518
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014810000015010
EAN/GTIN:
     4043952368640
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 1,5x 10 Federstahl schwere Ausführung 1000 Stück DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 10 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014810000015010
Werksnummer:
8000184796
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 10
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 10,65*
5 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 7,95*
€ 11,74*
Lager 1955
27
1
€ 5,99*
ab € 9,94*
€ 13,88*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 10,79*
€ 14,84*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,91*
€ 14,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,81*
€ 15,2439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,40*
€ 14,756
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00994* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.