Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 4x 63 Stahl galv.verz. 500 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183246
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012340100040063
EAN/GTIN:
     4051426003645
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 4 x 63 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 4mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 01234.010 · Länge: 63mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7500
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0231*
€ 0,0338*
5 Tage
7000
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0274*
€ 0,0376*
Lager 4BULW
7 Tage
4550
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0279*
€ 0,0388*
6 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0295*
€ 0,0406*
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0316*
€ 0,0435*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0279* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 19,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.