| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-012340100040063 Herst.-Nr.: 012340100040063 EAN/GTIN: 4051426003645 |
| |
|
| | |
| ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 4 x 63 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.680 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 splint 4 x63, din 94, din 94 durchmesser 4mm, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, 4x63, 4 x 63, Stahl, galv. verzinkt, AM1234463, 01234.010 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0264* | € 0,0325* | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0319* | € 0,0384* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,04* | € 0,04* | | | | | 12 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0413* | € 0,0413* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0415* | € 0,0415* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|