Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M1x 6 A 2 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000182733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012079200010006
EAN/GTIN:
     4051426599254
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1 x 6 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01207.920
Weitere Informationen:
Länge:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
1 mm
Norm:
ISO 1207
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6000
2000
€ 4,30*
ab € 0,025*
€ 0,0355*
5 Tage
8000
2000
€ 5,99*
ab € 0,027*
€ 0,0365*
Lager 4BULW
5600
2000
€ 5,59*
ab € 0,0277*
€ 0,0373*
6 Tage
8000
2000
€ 7,99*
ab € 0,029*
€ 0,0389*
14 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0324*
€ 0,0433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0277*
€ 0,03296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 74,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.