| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-1433655 Herst.-Nr.: 012079200010006 EAN/GTIN: 4051426599254 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
012079200010006, Zylinderschrauben ISO 1207 A 2 M 1 x 6, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 4 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Edelstahlschraube DIN 84, Edelstahlschraube ISO 1207, ISO 1207 Edelstahl, Zylinderschraube ohne Norm, zylinderschraube ohne norm, Gewindeschrauben, ZYLINDERSCHRAUBEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,025* | € 0,0354* | | | | | 1 Tag | | | 2000 | | € 5,59* | ab € 0,0279* | € 0,0371* | | | | | 7 Tage | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,0271* | € 0,0377* | | | | | 6 Tage | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,0291* | € 0,0388* | | | | Lager 260 | | | | 2000 | | Frei Haus | ab € 0,0325* | € 0,0432* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 86,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|