| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000179853 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009654149025020 EAN/GTIN: 4043952334546 |
| |
|
| | |
| DIN 965 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 20 -H VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00965.414 · Normart: DIN 965 · Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | H | Schrauben-Ø: | 2,5 mm | Schraubenlänge: | 20 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H | Werkstoff: | 4.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 965 m2,5 x 20, senkkopfschraube ohne norm, din 965 m2,5, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0195* | € 0,0295* | | | | | 14 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0265* | € 0,0376* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0315* | € 0,0448* | | | | Lager 4BULW | | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0322* | € 0,0457* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0336* | € 0,0477* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,14* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|