| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009654149025020 Herst.-Nr.: 009654149025020 EAN/GTIN: 4043952334546 |
| |
|
| | |
| DIN 965 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 20 -H VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.069 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 965 m2,5 x 20, senkkopfschraube ohne norm, din 965 m2,5, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Senkschrauben m. Kreuzschlitz, Vergleiche ISO 7046, M2, 5x20-H, M 2, 5 x 20 -H, 4.8, galv. verzinkt, AM9652520, 00965.414 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0195* | € 0,0297* | | | | | | 13 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0265* | € 0,0375* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0314* | € 0,0447* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0324* | € 0,0456* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0339* | € 0,0476* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 5,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|