Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 5 Messing 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000179321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009647009040005
EAN/GTIN:
     4043952328224
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00964.700 · Normart: DIN 964 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
5 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1600
200
€ 4,90*
ab € 0,0381*
€ 0,053*
4 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,0402*
€ 0,059*
5 Tage
2200
200
€ 5,99*
ab € 0,044*
€ 0,0614*
Lager 4BULW
1540
200
€ 5,59*
ab € 0,045*
€ 0,062*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0422*
€ 0,0646*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.