Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009647009040005 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 5 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009647009040005 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 5 Messing
009647009040005 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 4 x 5 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375704
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009647009040005
EAN/GTIN:
     4043952328224
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M4x 5 Messing 200 Stück DIN 964 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.700· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009647009040005
Werksnummer:
8000179321
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 5
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2400
200
€ 4,90*
ab € 0,0385*
€ 0,0533*
4 Tage
2400
200
€ 4,30*
ab € 0,0403*
€ 0,0594*
Lager 1955
3400
200
€ 5,99*
ab € 0,0443*
€ 0,0617*
8 Tage
2380
200
€ 5,59*
ab € 0,0453*
€ 0,0628*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,042*
€ 0,0649*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.