Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M2x 8 A 4 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000179006
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639400020008
EAN/GTIN:
     4043952323830
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 8 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.940 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
2 mm
Schraubenlänge:
8 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00682*
€ 0,01019*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00696*
€ 0,01072*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00888*
€ 0,01239*
5 Tage
14000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00925*
€ 0,01309*
Lager 4BULW
9100
1000
€ 5,59*
ab € 0,0097*
€ 0,01347*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01347*
€ 0,01603
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01327*
€ 0,01579
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01267*
€ 0,01508
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01216*
€ 0,01447
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01168*
€ 0,0139
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0097*
€ 0,01154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.