| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009639400020008 Herst.-Nr.: 009639400020008 EAN/GTIN: 4043952323830 |
| |
|
| | |
| DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 8 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.019 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher din 963 a4 6x8, senkkopfschraube ohne norm, din 963 m2, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Senkschrauben m. Längsschlitz, Vergleiche ISO 2009, M2x8, M 2 x 8, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM96328, 00963.940 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,008* | € 0,01* | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0091* | € 0,012* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00886* | € 0,0125* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0116* | € 0,0133* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0141* | € 0,0141* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|