Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M8x 40 A 2 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000178979
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639209080040
EAN/GTIN:
     4043952323656
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 40 VE=K (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.920 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
8 mm
Schraubenlänge:
40 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2026*
€ 0,304*
4 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,2175*
€ 0,3105*
6 Tage
250
50
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,325*
5 Tage
350
50
€ 5,99*
ab € 0,2696*
€ 0,3722*
Lager 4BULW
245
50
€ 5,59*
ab € 0,2771*
€ 0,3771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3771*
€ 0,44875
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3671*
€ 0,43685
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3571*
€ 0,42495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3371*
€ 0,40115
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3271*
€ 0,38925
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2771*
€ 0,32975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.