Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009639209080040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 8 x 40 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009639209080040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 8 x 40 A 2
009639209080040 Senkschraube DIN 963 Schlitz M 8 x 40 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019368457
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009639209080040
EAN/GTIN:
     4043952323656
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube DIN 963 Schlitz M8x 40 A 2 50 Stück DIN 963 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 40 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00963.920· Normart: DIN 963· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009639209080040
Werksnummer:
8000178979
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014600
Gewicht brutto Kg:
0,014600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 40
Norm:
DIN 963 Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2026*
€ 0,304*
3 Tage
300
50
€ 4,30*
ab € 0,2175*
€ 0,3105*
6 Tage
300
50
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,315*
Lager 1955
400
50
€ 5,99*
ab € 0,2696*
€ 0,3722*
7 Tage
280
50
€ 5,59*
ab € 0,2771*
€ 0,3771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3722*
€ 0,44292
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3609*
€ 0,42947
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3396*
€ 0,40412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3296*
€ 0,39222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3096*
€ 0,36842
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2696*
€ 0,32082
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.