Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 95 A 4 (- 70) 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000171647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009319400120095
EAN/GTIN:
     4043952242292
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 95 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 95mm · Gruppencode: 00931.940 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
50
€ 4,30*
ab € 0,7792*
€ 1,0673*
7 Tage
200
50
€ 4,90*
ab € 0,8575*
€ 1,0875*
6 Tage
200
50
€ 5,99*
ab € 0,8665*
€ 1,115*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,8007*
€ 1,1274*
Lager 4BULW
8 Tage
140
50
€ 5,59*
ab € 0,8909*
€ 1,1309*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1309*
€ 1,34577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1109*
€ 1,32197
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0609*
€ 1,26247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0009*
€ 1,19107
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9609*
€ 1,14347
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8909*
€ 1,06017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,545* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.