Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 95 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 95 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Sechskantschraube M 12 x 95 DIN 931 m.Schaft A 4 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356395
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319400120095
EAN/GTIN:
     4043952242292
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M12x 95 A 4 (- 70) 50 Stück DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 95 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 95mm· Gruppencode: 00931.940· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319400120095
Werksnummer:
8000171647
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,096800
Gewicht brutto Kg:
0,096800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 95
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,69*
€ 0,69*
4 Tage
150
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,7792*
€ 1,0673*
6 Tage
200
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,8475*
€ 1,0975*
Lager 1955
200
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,8565*
€ 1,125*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,7907*
€ 1,1374*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,125*
€ 1,33875
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,1107*
€ 1,32173
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,1065*
€ 1,31674
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,8965*
€ 1,06684
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,8865*
€ 1,05494
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,8665*
€ 1,03114
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,8565*
€ 1,01924
pro Box
1 Box enthält 50 Kartonagen (ab € 0,01713* pro Kartonage)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 56,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.