| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000142608 Herst.-Nr.: 22756-1 EAN/GTIN: 4025888193107 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 96% Polyester / 4% Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100% Polyester, Oxford · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · alle Reißverschlüsse wasserdicht · hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen in der Jacke · Reflexpaspel vorne, hinten und am Ärmel · weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss · Saum weitenverstellbar · verstellbarer Kragenabschluss Weitere Informationen: | | Farbe: | grün/orange | Größe: | M | Marke: | ELYSEE | Material: | 94% Polyester / 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell) | PSA-Kategorie: | I | VERORDNUNGWERT: | ja | VERORDNUNGNAME: | PSA-Verordnung | PSA-Verordnung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnittschutzjacke, Softshell Waldarbeiterjacke, Waldarbeiter Softshelljacke, Warnschutz-Softshelljacke, Warnschutzsoftshelljacke, warnschutz-softshelljacke m, softshell waldarbeiterjacke, forstjacke grün, Forstjacken, Schnittschutz, Waldarbeiterjacken, Waldarbeiterschutzbekleidung |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 26,35* | € 33,37* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,42* | € 33,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,07* | € 36,85* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,71* | € 37,40* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 43,84* | € 52,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|