Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghandschuh SEMPERGUARD NITRIL XPERT SEMPERMED Gr.8-9blau Nitril 100 St./Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000140617
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     0445-8-9
EAN/GTIN:
     9001570505675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
nach EN 388, EN 374, EN 455, EN 421 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: Nitril, puderfrei · lebensmittelgeeignet · Medizinprodukt in Übereinstimmung mit EN 455 · hohe Chemikalienbeständigkeit und Durchstichfestigkeit · Rollrand, rechts und links tragbar · texturierte Oberfläche · hohe Elastizität · große Abriebfestigkeit · frei von Latex-Allergenen · besonders hautfreundlich · Box à 100 St. (Gr. 9-10 Box à 90 St.) · Anwendung: leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk, Labor und Pharmazie, etc. Weitere technische Eigenschaften: · Länge ca.: 240mm · Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Lebensmittel: sehr gut geeignet · Stärke ca.: 0,22mm · Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet · Chemikalienfestigkeit: K = Natriumhydroxid 40 % / P = Wasserstoffperoxid 30 % / T = Formaldehyd 37 %
Weitere Informationen:
Größe:
8-9
Farbe:
blau
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
0
Ausführung:
ungepudert, latexfrei
EN 374-1 Type:
B
Material:
Nitril
Norm:
EN 420, EN 374, EN 455, EN 421
PSA-Kategorie:
III
AQL:
1,5
Marke:
SEMPERMED
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
PSA-Verordnung
PSA-Verordnung:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gepudert blau aql 1,5, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Arzthandschuh, Einweghandschutz, Schutzhandschuhe
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,30*
€ 7,80*
3 Tage
149
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 6,76*
€ 9,55*
1 Tag
199
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 9,57*
1 Tag
199
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,82*
€ 9,57*
Lager 4BULW
140
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 9,36*
€ 12,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0936* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.