| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000061769 Herst.-Nr.: 0445_8-9 EAN/GTIN: 9001570505675 |
| |
|
| | |
| SEMPERGUARD SEMPERMED HANDSCHUHE
NITRIL PUDERFREI BLAU CAT 5
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 0445_8-9 | Werksnummer: | 0445-8-9 | Profil: | 08_09 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 8-9 (L) | Material: | NITRIL, PUDERFREI, BLAU, CAT 3, LEBENSMI | Produktart: | Einweghandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe gepudert blau aql 1,5, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 6,30* | € 7,80* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 6,76* | € 9,55* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,82* | € 9,57* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 6,82* | € 9,57* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 7,19* | € 10,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,063* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|