Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Blindstopfen o Entlüftung 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-6000640208
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     29510
EAN/GTIN:
     4250621310408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
dichtstopfen messing
blindstopfen
aus Messing · zum dauerhaften verschließen von Rohrendstücken Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1: Pressmuffe · Hauptfarbe Fitting: grau · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · KIWA-Prüfsiegel: Ja · Konturcode: U · Material Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) · Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius · Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 12 · Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt · Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt · Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 16mm · Systemgebunden: Ja · Wanddicke Anschluss 1: 2mm · Werkstoff des Anschlusses 1: Messing · Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar · Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar
Weitere Informationen:
Marke:
MULTITUBO
Ausführung:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: 021032010301
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 5,60*
€ 7,31*
Lager 4BULW
56
10
€ 5,59*
ab € 5,95*
€ 7,61*
14 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,057*
€ 7,757*
1 Tag
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,19*
€ 7,82*
1
€ 5,95*
ab € 5,73*
€ 7,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DW Verbundrohr
29530
€ 10,98*
Ähnlich
DW Verbundrohr
19100
€ 3,80*
Ähnlich
DW Verbundrohr
30160
€ 59,38*
Ähnlich
DW Verbundrohr
30170
€ 66,09*
Ähnlich
DW Verbundrohr
30180
€ 72,09*
Ähnlich
DW Verbundrohr
30190
€ 115,59*
Ähnlich
DW Verbundrohr
38300
€ 54,43*
Ähnlich
DW Verbundrohr
30110
€ 41,73*
Ähnlich
DW Verbundrohr
30130
€ 41,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.