Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Entgrater
>
Handentgrater
>
Artikel
Multitubo Entgrater mit Handgriff 75mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-6000640235
Hersteller:
DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
30190
EAN/GTIN:
4250621301710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Entgrater
Handentgrater
Handsenker
Handversenker
zum Entgraten der MULTITUBO Verbundrohre Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Rohrentgrater · Geeignet für Aluminium: Ja · Geeignet für Handbedienung: Ja · Geeignet für Kunststoff: Ja
Weitere Informationen:
Entgratdurchmesser:
75 mm
Marke:
MULTITUBO
Ausführung:
Rohrentgrater
... >
BHI
>
Installation
>
Rohr-Installationssysteme
Weitere Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
,
Innen-Außenfräser
,
Rohr-Entgrater
,
Rohrentgrater
,
Rohrfräser
,
handentgrater
,
021032005904
,
Entgrater
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 93,85*
€ 115,59*
Lager 1955
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,45*
€ 118,98*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 98,75*
€ 121,55*
9557_lager
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 99,15*
€ 121,79*
Lager 2478
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,87*
€ 122,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multitubo Blindstopfen ohne Entlüftung 16mm
DW Verbundrohr
29510
€ 7,31*
Ähnlich
Multitubo Blindstopfen ohne Entlüftung 20mm
DW Verbundrohr
29530
€ 10,98*
Ähnlich
Multitubo Doppelnippel m Eurokonus 3/4Zollx3/4Zoll
DW Verbundrohr
19100
€ 3,80*
Ähnlich
Multitubo Entgrater mit Handgriff 40mm
DW Verbundrohr
30160
€ 59,38*
Ähnlich
Multitubo Entgrater mit Handgriff 50mm
DW Verbundrohr
30170
€ 66,09*
Ähnlich
Multitubo Entgrater mit Handgriff 63mm
DW Verbundrohr
30180
€ 72,09*
Ähnlich
Multitubo Entgrater Multiweld 32-110mm
DW Verbundrohr
38300
€ 54,43*
Ähnlich
MULTITUBO Entgrater-Einsatz 16mm
DW Verbundrohr
30110
€ 41,73*
Ähnlich
MULTITUBO Entgrater-Einsatz 20mm
DW Verbundrohr
30130
€ 41,86*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.