Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugschlauch CP HiTex 481 140mm 154,00mm 6m NORRES


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4501403876
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     48101400000-6
EAN/GTIN:
     4049645307606
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +700°C) Anwendungen: · flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase · Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage · Motorprüfstand, Abgasmessung · Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte · Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern · Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil · zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil · sehr gut hitzebeständig · schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1 · RoHS konform Temperaturbereich: · -60°C bis 600°C · kurzzeitig bis 700°C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 69,00mm · Gewicht: 2,89kg/m · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
140 mm
Außen-Ø:
154,00 mm
Länge:
6 m
Überdruck:
-
Unterdruck:
0,075 bar
Temperaturbereich:
-60 bis 700 °C
Wandstärke:
7 mm
Marke:
NORRES
Tiefsttemperatur:
-60 °C
Höchsttemperatur:
700 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
76
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 254,905*
€ 267,945*
1 Tag
unbekannt
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 288,09*
€ 301,89*
Lager 4BULW
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 298,34*
€ 312,03*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 305,89334*
€ 319,20334*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 312,03*
€ 371,32
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 309,56*
€ 368,38
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 302,14*
€ 359,55
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 299,67*
€ 356,61
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 298,34*
€ 355,02
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 298,34* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 1.872,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Norres
481-0140-0000-0000000300
ab € 897,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.