Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 140mm; L:3m; CP HiTex 481


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 140mm; L:3m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 140mm; L:3m; CP HiTex 481
Hochtemperaturschlauch (bis +700°C), doppellagig; Ø 140mm; L:3m; CP HiTex 481
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645307576
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     481-0140-0000-0000000300
EAN/GTIN:
     4049645307576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, doppellagig (bis +700°C) Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase
  • Abgasabsaugung, Absaugung von Motorabgasen: Abgasschlauchaufroller, Saugschlitzkanal, Überflurabsauganlage, Unterflurabsauganlage
  • Motorprüfstand, Abgasmessung
  • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • sehr gut bei Funkenflug und Schweißspritzern
  • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil
  • zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • sehr gut hitzebeständig
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -60°C bis 600°C
  • kurzzeitig bis 700°C
Weitere Informationen:
Medium:
Gas
Unterdruck:
0,075 bar
Durchmesserbereich:
5.5" / 140mm
Marke:
CP
Temp. max. Celsius:
700
Biegeradius:
69 mm
Temp. min. Celsius:
-60
Ø-Außen:
154 mm
Länge_m:
3 m
Ø-Innen:
140 mm
Gewicht:
2,890 kg/m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 898,57*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 299,52334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 993,45*
€ 1.182,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 982,19*
€ 1.168,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 943,26*
€ 1.122,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 919,47*
€ 1.094,17
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 898,57*
€ 1.069,30
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.