Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch CP HYP 450 ID 200-203mm AD 212,00mm 6mm L.3m Rl.NORRES


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4501400410
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45002000000-3
EAN/GTIN:
     4049645243768
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern, Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung, Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch, Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte, Faltenbalg, Kompensator Eigenschaften: Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil, zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil, hochflexibel + stauchbar 4:1, vibrationsfest, sehr gut hitzebeständig, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, gute Laugen- und Säurenbeständigkeit, RoHS konform Konstruktion: 1. Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt, 2. Wandung: CSM beschichtetes Polyestergewebe Temperaturbereich: -40°C bis 170°C Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbar Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 48,00mm · Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
200-203 mm
Außen-Ø:
212,00 mm
Wandstärke:
6 mm
Betriebsdruck:
0.14 bar
Überdruck:
0,140 bar
Unterdruck:
0,030 bar
Gewicht:
1,37 kg/m
Länge:
3 m
Marke:
NORRES
Temperaturbereich:
-40 bis 170 °C
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Profilschlauch, Profilschutzschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, ansauggarnitur 3m, gewebeschlauch, saugschlauch chemikalien, Absaug- und Gebläseschlauch, Absaug- und Gebläseschläuche, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Schlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 72,53834*
€ 80,78834*
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 67,33334*
€ 81,36334*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 82,99334*
€ 92,19334*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 80,03*
€ 95,45*
Lager 4BULW
4
3
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 82,82*
€ 98,36*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Kartonagen
€ 98,36*
€ 117,05
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 92,19*
€ 109,71
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 89,78*
€ 106,84
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 82,82*
€ 98,56
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 82,82* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 3 Kartonagen ( entspricht € 295,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.