Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP HYP 450; Ø:200; L:3m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130831/full/Norres-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/130831/full/Norres-Logo.jpg
CP HYP 450; Ø:200; L:3m
Artikel-Nr.:
     3551-45002000000-3
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     45002000000-3
EAN/GTIN:
     4049645243768
Suchbegriffe:
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Ventilationsschlauch
CP HYP 450; Ø:200; L:3m

Klemmprofilschlauch, (bis +170°C)
  • CP-Konstruktion |Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt |Wandung: CSM beschichtetes Polyestergewebe
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |gute Laugen- und Säurenbeständigkeit |hochflexibel + stauchbar 4:1 |REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH |RoHS konform |Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil |sehr gut hitzebestääußeres Klemmprofil|sehr gut hitzebeständig|vibrationsfest|zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil
  • -40°C bis 170°C
  • Durchmesser Innen [mm]: 200
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
10 Tage
76
3
pro Meter
€ 7,95*
ab € 67,41334*
€ 82,03334*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
€ 9,80*
ab € 72,71834*
€ 83,21834*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Meter
Frei Haus
ab € 82,50334*
€ 94,18334*
1 Tag
unbekannt
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 79,78*
€ 96,04*
1 Tag
4
3
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 83,00*
€ 98,54*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 82,03334*
€ 97,61967
pro Meter
ab 5 Meter
€ 77,36334*
€ 92,06237
pro Meter
ab 10 Meter
€ 73,27334*
€ 87,19527
pro Meter
ab 500 Meter
€ 67,41334*
€ 80,22187
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 246,10002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.