Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler SITE LIGHT 40 315 W 10000-40000 lm 10m H07RN-F 3x1mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000873375
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5268
EAN/GTIN:
     5708997352687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Baustellenstrahler für Großflächenbeleuchtung · breiter 120°-Abstrahlwinkel · mit Dimmfunktion · BLUETOOTH Lichtsteuerung ermöglicht mit dem Handy das Ein-/Ausschalten der Arbeitsleuchte sowie die Lichtleistung in vier Stufen anzupassen · integrierter Tragegriff · einfach auf einen Dreifußständer zu Mast zu montieren Weitere technische Eigenschaften: · Abstrahlwinkel: 120° · Lichtfarbe: 6000K
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
315 W
Lichtstrom:
10000 - 40000 lm
Kabelqualität:
H07RN-F 3x1 mm²
Kabellänge:
10 m
Energieeffizienzklasse:
E
Modell:
SITE LIGHT 40
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP65
Marke:
SCANGRIP
Energieverbrauch:
max. 310 kWh/1000h
Spannung:
220-240 V
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
BatterieV - relevant
Elektrogerät:
ja
BatterieV - relevant:
ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler ip65, led-baustrahler, baustrahler 6500 kelvin, Arbeitsleuchten, LED-Arbeitsleuchte, LED-Strahler, Leuchten
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 388,80*
€ 432,96*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 389,00*
€ 433,35*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 389,65*
€ 435,19*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 404,55*
€ 449,91*
Lager 4BULW
9
Frei Haus
ab € 457,80*
€ 503,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,36*
€ 599,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,33*
€ 589,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,23*
€ 573,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,27*
€ 563,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,80*
€ 544,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,76*
Zubehör
SCANGRIP
03.5758
ab € 35,08*
Zubehör
SCANGRIP
03.5270
ab € 247,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.