Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Strahler SITE LIGHT 40 315 W 10000-40000 lm 10m H07RN-F 3x1mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Baustellenstrahler SITE LIGHT 40
LED-Baustellenstrahler SITE LIGHT 40
LED-Baustellenstrahler SITE LIGHT 40
Artikel-Nr.:
     1498-4000873375
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5268
EAN/GTIN:
     5708997352687
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Baustellenstrahler für Großflächenbeleuchtung · breiter 120°-Abstrahlwinkel · mit Dimmfunktion · BLUETOOTH Lichtsteuerung ermöglicht mit dem Handy das Ein-/Ausschalten der Arbeitsleuchte sowie die Lichtleistung in vier Stufen anzupassen · integrierter Tragegriff · einfach auf einen Dreifußständer zu Mast zu montierenWeitere technische Eigenschaften:· Abstrahlwinkel: 120°· Lichtfarbe: 6000K
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
315 W
Energieverbrauch:
max. 310 kWh/1000h
Spannung:
220-240 V
Lichtstrom:
10000 - 40000 lm
Kabelqualität:
H07RN-F 3x1 mm²
Kabellänge:
10 m
Energieeffizienzklasse:
E
Modell:
SITE LIGHT 40
Steckertyp:
F
Schutzart:
IP65
Marke:
SCANGRIP
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led-baustrahler ip65, led-baustrahler, baustrahler 6500 kelvin, Arbeitsleuchten, LED-Arbeitsleuchte, LED-Strahler, Leuchten
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 388,80*
€ 432,96*
Lager 1498
12
Frei Haus
ab € 389,00*
€ 433,35*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 389,65*
€ 435,19*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 404,55*
€ 449,91*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 412,09*
€ 461,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,35*
€ 515,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,89*
€ 506,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,71*
€ 489,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,52*
€ 481,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,00*
€ 462,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,76*
Zubehör
SCANGRIP
03.5758
ab € 35,08*
Zubehör
SCANGRIP
03.5270
ab € 247,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.