Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer Type 0310 D.18mm Gesamt-L.90mm Schaft-D.8mm FISCH-TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000863449
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     031001800
EAN/GTIN:
     9002696009283
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 18 mm
DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide · 2 Schneiden und abgesetztem zylindrischem Schaft · in Premiumqualität · geschmiedete Ausführung · Anwendungsbereiche: Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzer, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Marke:
FISCH-TOOLS
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, Bohrer, Holzbohrer
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 6,28*
€ 8,80*
Lager 4BULW
6
1
€ 5,59*
ab € 6,39*
€ 8,84*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,89*
€ 9,04*
2 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 6,87*
€ 9,48*
4 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 7,15*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002000
ab € 7,26*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002200
ab € 6,80*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002500
ab € 7,22*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003000
ab € 7,57*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003500
ab € 9,12*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004000
ab € 10,53*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004500
ab € 12,39*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170005K
ab € 49,27*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170006K
ab € 69,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.