Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer Type 0310 D.18mm Gesamt-L.90mm Schaft-D.8mm FISCH-TOOLS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5238133079
Herst.-Nr.:
     031001800
EAN/GTIN:
     9002696009283
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 18 mm
DIN 7483G · mit Zentrierspitze · Peripherieschneide · 2 Schneiden und abgesetztem zylindrischem Schaft · in Premiumqualität · geschmiedete Ausführung · Anwendungsbereiche: Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzer, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Marke:
FISCH-TOOLS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, Bohrer, Holzbohrer
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 6,29*
€ 8,80*
2 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 6,40*
€ 8,85*
25 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 9,04*
2 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 6,86*
€ 9,49*
4 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 7,10*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002000
ab € 7,31*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002200
ab € 6,79*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002500
ab € 7,20*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003000
ab € 7,55*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003500
ab € 9,18*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004000
ab € 10,57*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004500
ab € 12,40*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170005K
ab € 49,36*
Ähnlich
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
03170006K
ab € 70,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.