Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tieflochspiralbohrer DIN 1869 Typ TS D.3mm HSS Zyl.schaft Reihe 3 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000861198
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861198
EAN/GTIN:
     4015448569176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
HSS · DIN 1869 · Typ TS · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · überlange Ausführung · Spezialbohrer für extrem tiefe Bohrungen · zum Bohren in allen langspanenden Werkstoffen, z. B. Stahl bis ca. 1000 N/mm², AI-Legierungen, AlSi-Legierungen, Elektrolytkupfer, Messing zäh, Gusseisen usw. Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,08mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: Reihe 3
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
3 mm
Gesamtlänge:
240 mm
Spirallänge:
160 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
TS
Beschichtung:
unbeschichtet
Norm:
DIN 1869
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, Tieflochbohrer, tieflochbohrer 3mm, din 1869, din1869 typ ts, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Tieflochspiralbohrer, Tiefloch-Spiralbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 6,63*
3 Tage
11
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,13*
€ 6,67*
5 Tage
15
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 6,13*
€ 7,96*
3 Tage
15
5
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 6,38*
€ 8,39*
Lager 4BULW
11
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 8,91*
€ 11,31*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 8,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 56,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861194
ab € 2,98*
Ähnlich
PROMAT
4000861195
ab € 3,37*
Ähnlich
PROMAT
4000861191
ab € 24,88*
Ähnlich
PROMAT
4000861192
ab € 25,43*
Ähnlich
PROMAT
4000861193
ab € 3,70*
Ähnlich
PROMAT
4000861197
ab € 3,50*
Ähnlich
PROMAT
4000861196
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.