Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tieflochspiralbohrer DIN 1869 Typ TS D.2,5mm HSS Zyl.schaft Reihe 2 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-975661
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000861197
EAN/GTIN:
     4015448569169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869

Tieflochspiralbohrer DIN 1869 Typ TS D.2,5mm HSS Zyl.schaft Reihe 2 PROMAT

HSS · DIN 1869 · Typ TS · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · überlange Ausführung · Spezialbohrer für extrem tiefe Bohrungen · zum Bohren in allen langspanenden Werkstoffen, z. B. Stahl bis ca. 1000 N/mm², AI-Legierungen, AlSi-Legierungen, Elektrolytkupfer, Messing zäh, Gusseisen usw. Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,06mm/U · Qualität: profilgeschliffen · Baulänge: Reihe 2
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
2,5 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Spirallänge:
120 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
TS
Beschichtung:
unbeschichtet
Norm:
DIN 1869
Schneidstoff:
HSS
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, Tieflochbohrer, din1869 typ ts, din 1869, spiralbohrer din 1869 d.2,5mm, Bohrer, Eisenbohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Tieflochspiralbohrer, Tiefloch-Spiralbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
35
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,82*
3 Tage
26
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,61*
€ 4,86*
1 Tag
25
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,70*
€ 4,94*
5 Tage
35
5
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,43*
€ 5,93*
3 Tage
35
5
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 4,58*
€ 6,16*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,44* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 24,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000861194
ab € 2,95*
Ähnlich
PROMAT
4000861195
ab € 3,32*
Ähnlich
PROMAT
4000861191
ab € 21,92*
Ähnlich
PROMAT
4000861192
ab € 22,66*
Ähnlich
PROMAT
4000861193
ab € 3,64*
Ähnlich
PROMAT
4000861196
ab € 3,56*
Ähnlich
PROMAT
4000861198
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.