Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expanderseil 4 Expander u.8 Karab.L.70cm WINDHAGER


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818607
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     10979
EAN/GTIN:
     9003117109797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elastisches Seil
Expanderseil
Gummi-Spannseil
Verzurrleine
nützliches Zubehör zum schnellen Spannen von Planen, Sonnensegel etc. · Karabinerhaken an beiden Enden · Set mit 4 Expandern je 70 cm und 8 Karabinern
Weitere Informationen:
Inhalt:
4 Expander und 8 Karabiner
Länge:
70 cm
Marke:
WINDHAGER
VERORDNUNGWERT:
ja
VERORDNUNGNAME:
Nachhaltigkeitshinweis
Nachhaltigkeitshinweis:
ja
Weitere Suchbegriffe: Gepäckspanner, Karabiner, Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, gepäckspanner 70cm, gepäckspanner, Abdeckplane, Gewebeplane, Planenbefestigungen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,75*
€ 8,69*
Lager 4BULW
36
8
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,86*
€ 8,73*
1 Tag
50
8
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,22*
€ 9,17*
5 Tage
51
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,85*
€ 9,99*
1 Tag
50
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 10,01*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Kartonagen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 6,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 8 Kartonagen ( entspricht € 69,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.