Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINDHAGER 10979 Expanderseil 4 Expander und 8 Karabiner Länge 70 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WINDHAGER 10979 Expanderseil 4 Expander und 8 Karabiner Länge 70 cm
WINDHAGER 10979 Expanderseil 4 Expander und 8 Karabiner Länge 70 cm
WINDHAGER 10979 Expanderseil 4 Expander und 8 Karabiner Länge 70 cm
WINDHAGER 10979 Expanderseil 4 Expander und 8 Karabiner Länge 70 cm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976605902
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     10979
EAN/GTIN:
     9003117109797
Suchbegriffe:
Elastisches Seil
Expanderseil
Gummi-Spannseil
Verzurrleine
WINDHAGER 10979 Expanderseil 4 Expander und 8 Karabiner Länge 70 cm nützliches Zubehör zum schnellen Spannen von Planen, Sonnensegel etc. · Karabinerhaken an beiden Enden für komfortable und sichere Montage · Set mit 4 Expandern je 70 cm und 8 Karabinern
Weitere Informationen:
eClassID:
23179106
HerstellerNr:
10979
Werksnummer:
4000818607
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,190000
Gewicht brutto Kg:
0,190000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 Expander und 8 Karabiner
Produktart:
Expanderseil
Ausfuehrung:
Länge 70 cm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
51
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,77*
€ 8,77*
2 Tage
49
8
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,89*
€ 8,81*
2 Tage
69
8
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,23*
€ 9,23*
Lager 1955
69
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,84*
€ 10,03*
2 Tage
69
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 10,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 80,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.