Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zipp-in Jacke Working Xtreme Gr.2XL schwarz ELKA RAINWEAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000380653
Hersteller:
     ELKA Rainwear
Herst.-Nr.:
     150015010
EAN/GTIN:
     5706219301901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Innenjacke
100% Polyester, ca. 240 g/m² · einzippbar durch Elastikschlaufen am Ärmel und am Nacken sowie Reißverschluss an der Front · vertikale Reißverschlusstasche auf der Brusttasche · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · extra Rückenlänge, Gr. L: 77 cm · segmentierte Reflexstreifen an Ärmel, Brusttasche und Rücken Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 240g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
2XL
Material:
100 % Polyester
Marke:
ELKA RAINWEAR
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 24,61*
€ 33,13*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,66*
€ 33,29*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 24,93*
€ 33,45*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 25,70*
€ 34,65*
Lager 4BULW
7
€ 5,59*
ab € 26,34*
€ 35,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.