| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000380653 Herst.-Nr.: 150015010 EAN/GTIN: 5706219301901 |
| | |
|
| | |
| 100% Polyester, ca. 240 g/m² · einzippbar durch Elastikschlaufen am Ärmel und am Nacken sowie Reißverschluss an der Front · vertikale Reißverschlusstasche auf der Brusttasche · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · extra Rückenlänge, Gr. L: 77 cm · segmentierte Reflexstreifen an Ärmel, Brusttasche und RückenWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 240g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 2XL | Material: | 100 % Polyester | Marke: | ELKA RAINWEAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zip-In Jacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke xxl schwarz, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xxl, Berufsbekleidung, Futter, Innenfutter, Steppfutter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,61* | € 33,13* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 24,66* | € 33,29* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,93* | € 33,45* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,70* | € 34,65* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 26,535* | € 35,365* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|