Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE Trockenschmierspray dunkelgelb NSF H2 400 ml Spraydose Smart Straw™ WD-40


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000354447
Hersteller:
     WD-40 Company
Herst.-Nr.:
     49394/25NBA
EAN/GTIN:
     5032227005570
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Festschmierstoff-Dispersion
reibungsreduzierend · verbesserte Schmiereigenschaften auch bei hohen Temperaturen und unter hohem Druck · zieht weder Staub, Schmutz noch Öl an · ein hervorragendes Gleit- und Trennmittel · für Metalle, Kunststoffe und Glas · Temperatureinsatzbereich: -45 °C bis +260 °C · NSF H2 registriert (Reg.-Nr. 145371) Weitere technische Eigenschaften: · Temperatur: -45°C bis +260°C
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose Smart Straw™
Farbe:
dunkelgelb
Zulassung:
NSF H2
Marke:
WD-40 SPECIALIST
VERORDNUNGWERT:
2
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Gefahrzettel
Faktor:
3
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07 | GHS09
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
269.20
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Klasse:
2.1
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
REACH - Signalwörter:
Gefahr
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Hochentzündlich:
ja
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsspray, Multispray, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, wd-40 ptfe- spray 400ml, anti haftspray, ptfe-spray 400 ml, 5032227493940, Fette, Fettspray, PTFE, PTFE-Sprays, Sprühfette, Teflonspray, Teflon-Spray
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
192
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,08*
€ 8,85*
3 Tage
108
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 8,92*
1 Tag
145
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,17*
€ 8,96*
1 Tag
145
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 9,00*
Lager 4BULW
102
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 8,15*
€ 10,18*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 8,15* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 122,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.