Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6221004075 Herst.-Nr.: 49394/25NBA EAN/GTIN: 5032227005570 |
| | |
|
| | |
| reibungsreduzierend · verbesserte Schmiereigenschaften auch bei hohen Temperaturen und unter hohem Druck · zieht weder Staub, Schmutz noch Öl an · ein hervorragendes Gleit- und Trennmittel · für Metalle, Kunststoffe und Glas · Temperatureinsatzbereich: -45 °C bis +260 °C · NSF H2 registriert (Reg.-Nr. 145371)Weitere technische Eigenschaften:· Temperatur: -45°C bis +260°C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Spraydose Smart Straw™ | Farbe: | dunkelgelb | Zulassung: | NSF H2 | Marke: | WD-40 SPECIALIST | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsspray, Multispray, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, wd-40 ptfe- spray 400ml, anti haftspray, ptfe-spray 400 ml, Fette, Fettspray, PTFE, PTFE-Sprays, Sprühfette, Teflonspray, Teflon-Spray |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,06* | € 8,83* | | | | Lager 1690 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,04* | € 8,90* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 7,15* | € 8,94* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,15* | € 8,98* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,99* | € 9,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 106,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|