Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagepaste Anti-Seize High-Tech 400 ml weiß NSF H1 Spraydose WEICON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000349527
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     27050400 / 10000221
EAN/GTIN:
     4024596001117
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasanlagendichtstoff KFZ
Dichtstoff Abgasanlage KFZ
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
außergewöhnlich gute Trennwirkung · metallfrei · werkstoffneutral · mit NSF H1 Zulassung (Reg.-Nr. 141636) · besonders dann geeignet, wenn metallhaltige Pasten elektrolytische Reaktionen hervorrufen können, nickelhaltige Produkte aus Gesundheitsgründen und metallhaltige, dunkle Produkte aus optischen Gründen nicht eingesetzt werden sollen oder dürfen · hochtemperaturbeständig von -40 ºC bis +1.400 °C Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +1400 °C · Typ: ASW 400 · Zulassung: NSF H1
Weitere Informationen:
Inhalt:
400 ml
Gebinde:
Spraydose
Farbe:
weiß
Marke:
WEICON
VERORDNUNGWERT:
2.1
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Gefahrzettel
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wir
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Faktor:
3
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosole
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
Gefahrgut - Klasse:
2.1
Hochentzündlich:
ja
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Gefahr

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antifestbrenn-Paste, Antifestbrennpaste, Antiseizepaste, Allroundpaste, Montagepaste, Montagespray, Schraubenpaste, anti-seize spray 400ml weicon, anti seize, weicon anti-seize, Antiseize-Paste, Anti-Seize-Pasten, Fett, Fette, Montagepasten, Paste, Schmierstoff, Schmierstoffe, Weicon
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
12
€ 5,50*
ab € 13,70*
€ 17,33*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,83*
€ 18,39*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 13,88*
€ 18,40*
3 Tage
53
12
Frei Haus
ab € 14,84*
€ 18,40*
Lager 4BULW
50
12
€ 5,59*
ab € 18,17*
€ 22,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,04543* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 264,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.