| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000349527 Herst.-Nr.: 27050400 EAN/GTIN: 4024596001117 |
| | |
|
| | |
| hochtemperaturbeständig · außergewöhnlich gute Trennwirkung · metallfrei · werkstoffneutral · NSF H1 Zulassung · ist besonders dann geeignet, wenn metallhaltige Pasten elektrolytische Reaktionen hervorrufen können, nickelhaltige Produkte aus Gesundheitsgründen und metallhaltige, dunkle Produkte aus optischen Gründen nicht eingesetzt werden sollen oder dürfen · hochtemperaturbeständig von -40 ºC bis +1400 °CWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbeständigkeit: -40 bis +1400 °C· Typ: ASW 400· Zulassung: NSF H1 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Gebinde: | Spraydose | Farbe: | weiß | Marke: | WEICON | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antifestbrenn-Paste, Antifestbrennpaste, Antiseizepaste, Allroundpaste, Montagepaste, Montagespray, Schraubenpaste, anti-seize spray 400ml weicon, anti seize, weicon anti-seize, Antiseize-Paste, Anti-Seize-Pasten, Fett, Fette, Montagepasten, Paste, Schmierstoff, Schmierstoffe, Weicon |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 13,83* | € 17,47* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 13,97* | € 18,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,86* | € 18,47* | | | | Lager 1690 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,83* | € 18,62* | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 15,10* | € 18,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 223,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|