Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochl.Silikonsprühfett farblos NSF H1 500ml Spraydose CARAMBA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000349054
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     6074001
EAN/GTIN:
     4009076074003
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmierspray
Silikonfett
Silikonspray
Sprühfett
haftfestes Schmiermittel für Metall, Kunststoff und Gummi · hoher Silikonanteil · hervorragene Gleit- und Schmiereigenschaften · oxidations- und korrosionsbeständig · geruchsarm · wasserabweisend · Isolierer bei elektronischen Steckverbindungen · temperaturbeständig von -30 °C bis +200 °C · Freigabe NSF Kategorie H1 (NSF Reg.-Nr.: 142186) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: farblos · Temperatur: -30 bis +200°C · Gebinde: Spraydose · Zulassung: NSF H1
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Marke:
CARAMBA
VERORDNUNGWERT:
2B
VERORDNUNGNAME:
Gefahrstoff - Lagerklasse
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
261.00
Gefahrgut - Umweltgefährlich:
ja
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
Hochentzündlich:
ja
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 2
Gefahrgut - Klasse:
2
Gefahrgut - N.A.G Komponenten:
Aerosol
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Gefahr
Faktor:
3
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - UFI-Nummer:
J5F0-P0Q3-C003-YDF1
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07 | GHS09
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkun | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: silikonspray caramba 500ml, silikonspray, silikonspray 500ml, Fette, Fettspray, Schmierstoff, Silikonsprühfette, Sprühfette
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,15*
€ 9,26*
1 Tag
57
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,27*
€ 9,31*
5 Tage
57
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,62*
€ 9,85*
3 Tage
57
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,90*
€ 10,28*
Lager 4BULW
40
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 9,66*
€ 12,17*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 9,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 73,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.