| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000349054 Herst.-Nr.: 6074001 EAN/GTIN: 4009076074003 |
| | |
|
| | |
| haftfestes Schmiermittel für Metall, Kunststoff und Gummi · hoher Silikonanteil · hervorragene Gleit- und Schmiereigenschaften · oxidations- und korrosionsbeständig · geruchsarm · wasserabweisend · Isolierer bei elektronischen Steckverbindungen · temperaturbeständig von -30 °C bis +200 °C · Freigabe NSF Kategorie H1 (NSF Reg.-Nr.: 142186)Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: farblos· Temperatur: -30 bis +200°C· Gebinde: Spraydose· Zulassung: NSF H1 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Marke: | CARAMBA | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,15* | € 9,26* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 7,27* | € 9,31* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,62* | € 9,85* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 7,90* | € 10,28* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,27* | € 10,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 55,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|