Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband Scotch® 2903 silber L.50m B.48mm Rl.3M


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000310027
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100098687
EAN/GTIN:
     08021684012983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-beschichtetes Gewebeband · für vielseitige Anwendungen zur Erledigung allgemeiner Instandhaltungsanwendungen · geeignet zum Bündeln, Verpacken, Verbinden, Dichten, Schützen und der Farbkennzeichnung von Produkten · mit einer guten Soforthaftung zu einer großen Anzahl von Oberflächen · das Gewebe ermöglicht ein gerades, werkzeugfreies Abreißen in Längs- und Querrichtung · hohe Reißfestigkeit · gute Verformbarkeit des Trägermaterials zur Anwendung auf nicht ebenen Oberflächen Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtdicke: 0,15mm · Klebstoff: synthetischer Gummi-Harz-Klebstoff · Klebkraft: 8N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
50 m
Farbe:
silber
Marke:
3M
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
192
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 6,51*
1 Tag
257
24
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 5,59*
€ 6,70*
7 Tage
unbekannt
24
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,62*
€ 6,72*
1 Tag
257
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 6,73*
Lager 4BULW
180
24
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,85*
€ 8,13*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Kartonagen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 6,85* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 24 Kartonagen ( entspricht € 195,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.