Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976499477 Herst.-Nr.: 980015 EAN/GTIN: 8021684012990 |
| |
|
| | |
| 3M™ Universelles Gewebeklebeband 2903Silber, 48 mm x 50 m Das Scotch® Universelle Gewebeklebeband 2903 ist eine vielseitige Membran aus Polyethylen auf Leinengewebe mit einer synthetischen Kautschuk-Oberfläche.
Es ist eine hervorragende Wahl für allgemeine Wartung, zum Bündeln, Umwickeln, Befestigen, Verschließen und Schützen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 980015 | Werksnummer: | 980015 | Gewicht netto Kg: | 8,640000 | Gewicht brutto Kg: | 8,640000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Gewebeklebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, steinklebeband 48mmx50m farbe grau, steinband, steinband grau |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 5,42* | € 6,51* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 5,57* | € 6,68* | | | | Lager 1955 | | | | 24 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,61* | € 6,71* | | | | | | 2 Tage | | | 24 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 5,60* | € 6,71* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,69* | € 7,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 161,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|