Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-3000277691 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 56985 EAN/GTIN: 4060081011537 |
| |
|
| | |
| feuerverzinkt · mit T-Profil 25 x 25 x 3,5 mm · inkl. 4 Befestigungslöcher, Schrauben und Abdeckkappen zur Schildbefestigung · Bodenplatte 80 x 80 x 5 mm Weitere technische Eigenschaften: · Bodenplatte: 80 x 80 x 5mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 500 mm | Befestigungsart: | mit Bodenplatte | Ausführung: | für Parkplatzbeschilderung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halterung, Schildhalterung, Ständer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 41,10* | € 58,84* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,81* | € 64,20* | | | | Lager 4BULW | | | | | | € 5,59* | ab € 49,94* | € 64,26* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 53,68* | € 68,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,77* | € 70,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|