Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlständer mit Bodenplatte für Parkplatzreservierer,Stahl verzinkt, 500mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
56985
56985
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-56985
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     376
EAN/GTIN:
     4060081011537
Suchbegriffe:
Schilderpfosten
Schildpfosten
schilderpfosten
Stahlständer für Parkplatzreservierer
Länge: 500 mm
T-Profil 25 x 25 x 3,5 mm,
verzinkt mit Bodenplatte
80 x 80 x 5 mm,
mit 4 Befestigungslöchern inkl.
Schrauben und Abdeckkappen
zur Schildmontage.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
376
Eigenschaft:
verzinkt
Material:
Stahl
Länge:
500 mm
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsmaterial, Stahlständer, Zubehör
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 41,10*
€ 60,37*
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 53,29*
€ 69,60*
€ 5,95*
ab € 53,66*
€ 71,58*
16 Tage
7
€ 8,90*
ab € 56,44*
€ 72,97*
3 Tage
7
€ 4,99*
ab € 55,86*
€ 73,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.