Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband K-MASK 70 leicht gekreppt weiß L.50m B.19mm Rl.IKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-3000265516
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     1361000034
EAN/GTIN:
     4026359127690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
leicht gekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband mit einem klebstarken Naturkautschuk-Kleber · zum Abkleben bei einfachen Malerarbeiten im Innenbereich · zum Markieren und für vielseitige allgemeine Anwendungen Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Gesamtdicke: 0,12mm · Reißkraft: 28N/cm · Klebkraft: 1,8N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
leicht gekreppt
Temperaturbereich:
bis +70 (1 h) °C
Marke:
IKS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
48
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 0,78*
€ 1,00*
22 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,02*
13 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,82*
€ 1,05*
26 Tage
nicht lagernd
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,11*
Lager 4BULW
unbekannt
48
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,99*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 960 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 144000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,99* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 116,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.