Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreppband K-MASK 70 leicht gekreppt weiß L.50m B.19mm Rl.IKS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000265516
Hersteller:
     IKS Klebebandsysteme
Herst.-Nr.:
     1361000034
EAN/GTIN:
     4026359127690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
leicht gekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband mit einem klebstarken Naturkautschuk-Kleber · zum Abkleben bei einfachen Malerarbeiten im Innenbereich · zum Markieren und für vielseitige allgemeine AnwendungenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß· Gesamtdicke: 0,12mm· Reißkraft: 28N/cm· Klebkraft: 1,8N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
leicht gekreppt
Temperaturbereich:
bis +70 (1 h) °C
Marke:
IKS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
48
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,76*
€ 1,05*
Lager 1690
nicht lagernd
48
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 0,76*
€ 1,05*
1 Tag
48
48
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 1,12*
1 Tag
48
48
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 1,12*
1 Tag
48
48
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,82*
€ 1,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 50,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.