| |
|
| Artikel-Nr.: 4ABX5-2840731 Herst.-Nr.: 2840731 EAN/GTIN: 4251143978398 |
| |
|
| | |
| Kinder-Latz-Schürze aus 100% Baumwolle, in der Abmessung B 45 x L 60 cm, mit Kreuzbindung im Rücken (ohne Nackenband!), mit 5 Taschen und PU-Verzierungen an Schürze und Bindeband, Farbe navy Weitere Informationen: | | Breite: | 45 cm | Höhe: | 60 cm | Farbe: | navy |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malschürze, Werkschürze, kinderschürze blau, bastelschürze, exner latzschürze, Schürze, Schuerze, Vorbinder, Bistro, Café, Restaurant, Küche |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,58* | € 19,75* | | | | Lager 4ABX5 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,04* | € 19,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4ABX5 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4ABX5 | | Versand: Lager 4ABX5 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4ABX5 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|